Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Articoli Nuovi / In Esaurimento
Serie prodotto
Colore
Codice prodotto cliente associato
Colore del corpo
Tipo di tensione
Risultati per "Ledvance"
3180 prodotti
Adatto per montaggio a parete: sì
Adatto per montaggio incassato: no
Montaggio a parete: sì
Adatto per montaggio a parete: sì
Adatto per montaggio incassato: no
Montaggio a parete: sì
Temperatura di colore: 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1: 960 lm
Rendimento luminoso delle lampade: 75 lm/W
Tensione nominale: 220...220 V
Corrente nominale: 90...90 mA
Fattore di potenza: 0.9
Tensione nominale: 220...220 V
Corrente nominale: 58...58 mA
Potenza della lampada: 8.5...8.5 W
Tensione nominale: 220...220 V
Corrente nominale: 76...76 mA
Fattore di potenza: 0.9
Tensione nominale: 220...220 V
Corrente nominale: 23...23 mA
Fattore di potenza: 0.4
Tensione nominale: 220...220 V
Corrente nominale: 43...43 mA
Fattore di potenza: 0.9
Tensione nominale: 220...220 V
Corrente nominale: 125...125 mA
Potenza della lampada: 13...13 W
Tensione nominale: 220...220 V
Corrente nominale: 80...80 mA
Fattore di potenza: 0.5
Tensione nominale: 220...220 V
Corrente nominale: 30...30 mA
Fattore di potenza: 0.9
Tensione nominale: 220...220 V
Corrente nominale: 46...46 mA
Fattore di potenza: 0.7
Tensione nominale: 70...70 V
Corrente nominale: 530...530 mA
Fattore di potenza: 0.9
Tensione nominale: 220...220 V
Corrente nominale: 50...50 mA
Fattore di potenza: 0.7
Tensione nominale: 12...12 V
Corrente nominale: 350...350 mA
Fattore di potenza: 0.5