Filtri generali
Altri filtri
Articoli Nuovi / In Esaurimento
Serie prodotto
Diametro esterno
Colore
Codice prodotto cliente associato
Tensione nominale
Risultati per "ABB SPA"
10000 prodotti
Lunghezza: 83.5 mm
Forma: Rettangolare
Tipo di fissaggio: Coperchio avvitabile (con filettatura)
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 4 V
Tensione secondaria 2: 8 V
Profondità di incasso: 69 mm
Caratteristica di intervento: C
Numero di poli (totale): 4
Versione come interruttore generale: sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione: sì
Versione come interruttore di sicurezza: no
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico): 2.5...4 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo: 50...50 A
Con protezione termica: sì
Tensione nominale: 690 V
Metodo di montaggio: Montaggio su guida DIN
Per fusibili di dimensioni: 10x38 mm
Profondità di incasso: 69 mm
Caratteristica di intervento: C
Numero di poli (totale): 4
Profondità di incasso: 71 mm
Caratteristica di intervento: C
Numero di poli (totale): 2
Profondità di incasso: 71 mm
Caratteristica di intervento: C
Numero di poli (totale): 4
Versione come interruttore generale: sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione: sì
Versione come interruttore di sicurezza: no
Tensione nominale: 690 V
Metodo di montaggio: Montaggio su guida DIN
Per fusibili di dimensioni: 10x38 mm
Profondità di incasso: 69 mm
Caratteristica di intervento: C
Numero di poli (totale): 4
Metodo di montaggio: Montaggio a parete
Numero di righe: 3
Larghezza in numero di moduli: 54
Profondità di incasso: 69 mm
Caratteristica di intervento: C
Numero di poli (totale): 2
Materiale: Acciaio
Superficie: Zincato a caldo