Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Articoli Nuovi / In Esaurimento
Serie prodotto
Dimensione / Taglia / Forma
Codice prodotto cliente associato
Corrente nominale
Categoria di utilizzo
Tipo di indicatore di stato del fusibile
Tipo di tensione
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269
Tensione nominale
Caratteristica di intervento
Modello
Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione nominale: 500 V
Metodo di montaggio: Montaggio su guida DIN
Per fusibili di dimensioni: 10x38 mm
Tensione nominale: 1000 V
Metodo di montaggio: Montaggio su guida DIN
Per fusibili di dimensioni: 10x38 mm
Metodo di montaggio: Montaggio su guida DIN
Per fusibili di dimensioni: 10x38 mm
Numero di poli: 3
Dimensione / Taglia / Forma: 10x38 mm
Corrente nominale: 20 A
Potere di interruzione: 30 kA
Dimensione / Taglia / Forma: 10x38 mm
Corrente nominale: 16 A
Potere di interruzione: 30 kA
Tensione nominale: 690 V
Metodo di montaggio: Montaggio su guida DIN
Per fusibili di dimensioni: 14x51 mm
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altri
Tipo di tensione: AC
Corrente nominale: 3000 A
Modello: Fusibile di ceramica
Dimensione / Taglia / Forma: 10x38 mm
Tipo di tensione: DC
Per fusibili di dimensioni: 10x38 mm
Numero di poli: 2
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: NH1
Tipo di tensione: AC
Corrente nominale: 315 A
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altri
Tipo di tensione: AC
Corrente nominale: 1100 A
Tensione nominale: 500 V
Metodo di montaggio: Montaggio su guida DIN
Per fusibili di dimensioni: 10x38 mm
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altri
Tipo di tensione: AC
Corrente nominale: 900 A
Dimensione / Taglia / Forma: 10x38 mm
Tipo di tensione: AC / DC
Corrente nominale: 6 A