Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Articoli Nuovi / In Esaurimento
Serie prodotto
Diametro esterno
Colore
Codice prodotto cliente associato
Materiale
Lunghezza
Modello
Trasparente
Larghezza
Superficie
Privo di alogeni
Temperatura di esercizio
Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Modello: Forbici per elettricisti
Lama: Liscio
Lunghezza: 155 mm
Larghezza: 19 mm
Materiale: Altri
Colore: Nero
Materiale: Acciaio
Qualità del materiale: Altri
Superficie: Altri
Dimensioni del connettore: Piatto 6,3 x 0,8 mm
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Isolamento: Completamente isolato
Modello: Forbici per elettricisti
Lama: Liscio
Lunghezza: 162 mm
Modello: Forbici per elettricisti
Lama: Dentato
Lunghezza: 160 mm
Larghezza del nastro / della fascetta: 4.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta: 280 mm
Spessore del nastro / della fascetta: 1.25 mm
copia
copia
Tipo: Parete a medio spessore
Materiale: Plastica
Diametro del cavo: 7...7 mm
Larghezza del nastro / della fascetta: 7.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta: 540 mm
Spessore del nastro / della fascetta: 1.5 mm
Utilizzabile su plastica: sì
Utilizzabile su metallo: sì
Utilizzabile su cemento armato: sì
Indicazione / Visualizzazione: Digitale
Portata: 0...400000 lx
Risoluzione minima: 0,01 Ix
Numero di viti: 600
Con maniglia: sì
Indicazione / Visualizzazione: Digitale
Selezione di campo: Manuale
Campo di misura di corrente, AC: 0.001...600 A
Passo del filetto, metrico: 12
Angolo di connessione: 180 ° (orizzontale)
Forma del terminale: A occhiello