Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Articoli Nuovi / In Esaurimento
Serie prodotto
Diametro esterno
Colore
Sezione nominale
Numero di conduttori
Codice prodotto cliente associato
Materiale
Lunghezza
Modello
Trasparente
Larghezza
Superficie
Privo di alogeni
Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo di costruzione: Standard
Sezione nominale: 1.5 mm²
Lunghezza della superficie di contatto: 14 mm
Dimensioni del connettore: Piatto 4,8 x 0,5 mm
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Isolamento: Parzialmente isolato
Tipo: Restringimento a caldo
Modello: Parete sottile
Rapporto di restringimento: 2:
Forma della sezione: Tondo
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 240...240 mm²
Passo del filetto, metrico: 12
Larghezza del nastro / della fascetta: 4.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta: 300 mm
Resistenza alla trazione min.: 220 N
Applicazione: Capicorda e connettori a crimpare
Sezione: 0.14...4 mm²
Sezione AWG da / a: 26...12
Sezione nominale conduttore principale, settoriale unifilare (SE): 10...10 mm²
Sezione nominale conduttore derivazione, settoriale/rotondo unifilare (SE/RE): 1...10 mm²
Materiale del conduttore principale: Rame
Sezione nominale conduttore principale, settoriale unifilare (SE): 25...25 mm²
Sezione nominale conduttore derivazione, settoriale/rotondo unifilare (SE/RE): 16...25 mm²
Materiale del conduttore principale: Rame
Passo del filetto, metrico: 12
Angolo di connessione: 180 ° (orizzontale)
Forma del terminale: A occhiello
Tipo: Restringimento a caldo
Modello: Parete sottile
Rapporto di restringimento: 2:
Passo del filetto, metrico: 8
Angolo di connessione: 90°
Forma del terminale: A occhiello
Passo del filetto, metrico: 10
Angolo di connessione: 180 ° (orizzontale)
Forma del terminale: A occhiello
Colore del carattere: Nero
Colore nastro: Nero
Trasparente: no