Filtri generali
Altri filtri
Articoli Nuovi / In Esaurimento
Serie prodotto
Diametro esterno
Colore
Codice prodotto cliente associato
Tensione nominale
Numero di poli
Tipo di connessione al circuito di corrente principale
Larghezza
Altezza
Corrente ininterrotta nominale Iu
Tipo di elemento di controllo
Grado di protezione (IP)
Risultati per "ABB SPA"
10000 prodotti
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico): 2.5...4 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo: 50...50 A
Con protezione termica: sì
Tensione nominale: 690 V
Metodo di montaggio: Montaggio su guida DIN
Per fusibili di dimensioni: 10x38 mm
Installabile su dispositivo di tipo: Interruttore automatico differenziale e interruttore automatico
Funzione: Bobina di apertura a lancio di corrente
Larghezza in numero di moduli: 0.75
Lunghezza: 83.5 mm
Forma: Rettangolare
Tipo di fissaggio: Coperchio avvitabile (con filettatura)
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 4 V
Tensione secondaria 2: 8 V
Profondità di incasso: 76 mm
Caratteristica di intervento: C
Numero di poli (totale): 2
Versione come interruttore generale: sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione: sì
Versione come interruttore di sicurezza: no
Profondità di incasso: 69 mm
Caratteristica di intervento: C
Numero di poli (totale): 4
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Tensione secondaria 2: 24 V
Profondità di incasso: 71 mm
Caratteristica di intervento: C
Numero di poli (totale): 2
Funzione di commutazione: Interruttore commutatore
Numero di contatti NO: 0
Numero di contatti NC: 0
Funzione di commutazione: Deviatore
Numero di contatti NO: 0
Numero di contatti NC: 0
Sistema di cablaggio: Interruttore bipolare
Funzionamento: Basculante / pulsante
Composizione: Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio: Montaggio a parete
Numero di righe: 3
Larghezza in numero di moduli: 36
Tipo di collegamento elettrico: Connessione a vite
Con morsetti estraibili: no
Funzione: Per reti in corrente alternata