Articoli Nuovi / In Esaurimento
Serie prodotto
Diametro esterno
Colore
Sezione nominale
Numero di conduttori
Numero di conduttori (senza terra)
Codice prodotto cliente associato
Grado di protezione (IP)
Larghezza
Altezza
Numero di poli
Tensione nominale
Modello
Tipo di tensione
Risultati per "SCHNEIDER ELECTRIC"
10000 prodotti
Profondità di incasso: 44 mm
Caratteristica di intervento: C
Numero di poli (totale): 2
Numero di poli (totale): 2
Numero di poli protetti: 1
Tensione nominale: 230 V
Adatto per numero di lampade spia: 1
Colore della lente: Verde
Forma dell'elemento di comando / segnalazione: Tondo
Metodo di montaggio: Montaggio a parete / incasso
Funzione: Illuminazione uscita di sicurezza
Adatto per tipo di indicatore: Etichetta adesiva
Tensione nominale: 250 V
Corrente nominale: 16 A
Con coperchio a cerniera: no
Materiale: PVC (Polivinilcloruro)
Privo di alogeni: no
Ritardante la fiamma: sì
Materiale: PVC (Polivinilcloruro)
Privo di alogeni: no
Ritardante la fiamma: sì
Materiale: Plastica
Superficie lucida: sì
Modello: A innesto
Metodo di montaggio: Montaggio su guida DIN
Numero di canali: 1
Tensione di alimentazione: 230...230 V
Numero di poli: 4
Tensione nominale: 415 V
Corrente nominale: 63 A
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero di contatti NO: 2
Numero di contatti NC: 0
Profondità di incasso: 44 mm
Caratteristica di intervento: C
Numero di poli (totale): 2