BEGHELLI - BEGLP236SD LENS PAN 236 30X120 UGR19 SD4K
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a sospensione - sì
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto per montaggio incassato - sì
Adatto per configurazione in fila continua - no
Confezione
3 PZ
EAN
8002219728708
Codice prodotto
BEGLP236SD
Cod. produttore
LP236SD
Produttore
BEG
Montaggio a parete
no
Adatto per montaggio a sospensione
sì
Adatto per montaggio a soffitto
sì
Adatto per montaggio incassato
sì
Adatto per configurazione in fila continua
no
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Materiale (del corpo)
Acciaio
Colore del corpo
Altri
Materiale del diffusore
Plastica, trasparente
Tipo di ottica
Brillantato
Tipo di tensione
AC / DC
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso
sì
Distribuzione luminosa
Simmetrica
Emissione luminosa
Diretta
Grado di protezione (IP)
IP40
Resistenza agli urti
IK05
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)
no
Adatto per illuminazione di emergenza
no
Con rilevatore di movimento
no
Con sensore di luminosità
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati)
no
Max prestazioni del sistema
41 W
Rendimento luminoso delle lampade
122 lm/W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
6100 lm
Colore della luce
Bianco
Temperatura di colore
4000...4000 K
Indice di resa cromatica
80-89
Fattore di potenza
0.96
Larghezza
296 mm
Altezza / Profondità
8 mm
Lunghezza
1196 mm
Lens Panel LED - Plafone, Sospensione, M600 Autodimmer - Prodotto pensato per l’installazione ad incasso in moduli M600, ma raggiunge la sua massima espressione di eleganza nelle installazioni a plafone e a sospensione senza l’ausilio di cornice adattatore. Il profilo fra i più bassi in commercio (8mm). Nella versione Eco Driver l’alimentatore è inserito all’interno della sagoma. Più sottile di una LED panel ma con efficienza assolutamente superiore (>130lm/W). Schermo realizzato con sistema multi-lenticolare ad elevata trasmittanza che consente di ridurre l’abbagliamento, mantenendo inalterata l’efficienza luminosa. LED 38W 4000K 6100lm. SD: Reattore elettronico SmartDriver.