BTICINO - BTI032754 btnet - cavo U/UTP cat 6 LSZH Scatola 30
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie del conduttore - Nudo
Diametro del conduttore - 0.51 mm
Dimensioni AWG - 23
Numero di conduttori - 8
Confezione
305 M
EAN
3245060327545
Codice prodotto
BTI032754
Cod. produttore
032754
Produttore
BTI
Materiale del conduttore
Rame
Superficie del conduttore
Nudo
Diametro del conduttore
0.51 mm
Dimensioni AWG
23
Numero di conduttori
8
Numero di twistature (coppie)
4
Twistatura
A coppie
Materiale dell'isolamento del conduttore
PO (Poliolefine)
Identificazione dei conduttori
Colore
Schermatura sulla twistatura
Nessuno
Schermatura globale
Nessuno
Materiale della guaina esterna
Altri
Colore della guaina esterna
Blu
Geometria del cavo
Tondo
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2)
sì
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6
Dca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6
s2 (TSP1200s ≤ 400 m² e picco SPR ≤ 1,5 m²/s)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6
d2 (presenza di gocce o frammenti accesi che non si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Diametro esterno approssimativo
5.8 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa
25 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche
-20...60 °C
Categoria
6
NVP (Velocità nominale di propagazione)
66 %
Adatto come cavo dati per computer
sì
305 m - LSZH - Cavo non schermato U/UTP in categoria 6 con conduttori a 23AWG (0,51 mm) solidi in rame, isolamento in poliolefina, 4 coppie a conduttori twistati con separatore interno - conforme alla normativa ISO/IEC 11801 e 2.0, EN 50173-1 e EIA/TIA 568 B2.10 - colore blu - EUROCLASSE CPR Dca (compatibile con Eca).