COMELIT GROUP S.P.A. - COERF12PIR SENSORE VOLUMETRICO RADIO 12M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Metodo di montaggio - Altri
Area di copertura - 90 °
Corrente di esercizio - 0.004 mA
Tensione di esercizio - 3...3 V
Confezione
1 PZ
EAN
8023903357820
Codice prodotto
COERF12PIR
Cod. produttore
RF12PIR
Produttore
COE
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento
Infrarossi passivi
Metodo di montaggio
Altri
Area di copertura
90 °
Corrente di esercizio
0.004 mA
Tensione di esercizio
3...3 V
Altezza
118 mm
Larghezza
63 mm
Profondità
55 mm
Diametro
0 mm
Caratteristica
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Con protezione antimascheramento
sì
Sistema radio
sì
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
RF12PIR è un sensore wireless di movimento ad infrarosso dal design innovativo che grazie al protocollo bi-direzionale di Comelit permette opzionalmente di disabilitare le rilevazioni se il sistema d?allarme è disinserito. Completamente configurabile da centrale in termini di numero di impulsi, abilitazione LED, sleep-time, esso è inoltre fornito di alcuni ponticelli per la configurazione dei parametri principali.