EATON - EAO3-5011-004A DM1-347D6EB-S20S-EM 500V 7,6/12A EMC I
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Frequenza di rete - 50/60 Hz
Numero di fasi in ingresso - 3
Numero di fasi in uscita - 3
Frequenza di uscita massima - 400 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4015081981021
Codice prodotto
EAO3-5011-004A
Cod. produttore
3-5011-004A
Produttore
EAO
Tensione di rete
380...480 V
Frequenza di rete
50/60 Hz
Numero di fasi in ingresso
3
Numero di fasi in uscita
3
Frequenza di uscita massima
400 Hz
Tensione d’uscita massima
500 V
Corrente di uscita nominale I2N
7.6 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale
5.5 kW
Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale
3 kW
Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete
10 %
Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete
10 %
Numero di uscite analogiche
1
Numero di ingressi analogici
1
Numero di uscite digitali
0
Numero di ingressi digitali
4
Con unità di controllo
sì
Idoneo all'uso nel settore industriale
sì
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico
sì
Sostiene protocollo TCP / IP
sì
Sostiene protocollo PROFIBUS
sì
Sostiene protocollo CAN
sì
Sostiene protocollo INTERBUS
no
Sostiene protocollo ASI
no
Sostiene protocollo EIB/KNX
no
Sostiene protocollo MODBUS
sì
Sostiene protocollo Data-Highway
no
Sostiene protocollo DeviceNet
no
Sostiene protocollo SUCONET
no
Sostiene protocollo LON
no
Sostiene protocollo PROFINET IO
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA
no
Sostiene protocollo SERCOS
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP
sì
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety
no
Sostiene protocollo PROFIsafe
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p
no
Supporta protocollo per BACnet
sì
Sostiene protocolli per altri sistemi bus
sì
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali
1
Numero di interfacce hardware PROFINET
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485
1
Numero di interfacce hardware seriali TTY
0
Numero di interfacce hardware USB
0
Numero di interfacce hardware parallele
0
Numero di altre interfacce hardware
1
Con interfaccia ottica
no
Con connessione PC
sì
Resistenza di frenatura integrata
sì
Opzione funzionamento a 4 quadranti
sì
Tipo di convertitore
Convertitore a tensione impressa (VSI)
Grado di protezione (IP)
IP20
Tipo di protezione (NEMA)
Altri
Altezza
220 mm
Larghezza
109 mm
Profondità
180 mm
Convertitore di frequenza, DM1, Tensione di uscita a Ue: 400 V AC, trifase, Tensione di rete (50/60Hz): 380 (-10%) - 500 (+10%) V, Corrente nominale d'impiego per 150 % sovraccarico: 7.6 A, a 400 V, 50 Hz, 150 % sovraccarico: 3 kW, 110 % sovraccarico: 5.5 kW, Grado di protezione: IP20/NEMA0, Interfacce/bus di campo (incorporate): Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, Ethernet IP, BACnet TCP, Collegamento bus di campo (opzionale): Profibus, CAN, DeviceNet, SmartwireDT, Equipaggiamento: Filtro soppressore radiodisturbi, Display a 7 segmenti, Setpoint potentiometer, Chopper frenatura, Parametrizzazione: Tastiera, Fieldbus, Power Xpert inControl, Grandezza: FS2, Collegamento a SmartWire-DT: sì, insieme al modulo DXG-NET-SWD SmartWire DT