LEDVANCE - LDVDPECOTH120042865 ECO DP 1200 TH 42W 6500K IP65GY FS1LEDV
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 1210 mm
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5040 lm
Rendimento luminoso delle lampade - 120 lm/W
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 815.918 kg CO2
EAN
4058075463882
Codice prodotto
LDVDPECOTH120042865
Cod. produttore
DPECOTH120042865
Produttore
LDV
Temperatura di colore
6500...6500 K
Lunghezza
1210 mm
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
5040 lm
Rendimento luminoso delle lampade
120 lm/W
Grado di protezione (IP)
IP65
Durata utile L70/B50 a 25 °C
30000 h
Max prestazioni del sistema
42 W
Adatto per montaggio a parete
sì
Adatto per montaggio a sospensione
no
Adatto per montaggio a soffitto
sì
Adatto per montaggio incassato
no
Adatto per montaggio a parete
sì
Adatto per configurazione in fila continua
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1
no
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Adatto per numero di lampade
0
Portalampada
Altri
Materiale (del corpo)
Plastica
Colore del corpo
Grigio
Materiale del diffusore
Plastica, opalescente
Tipo di ottica
Opaco
Tipo di tensione
AC
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Reattore elettronico
Alimentatore incluso
sì
Alimentatore intercambiabile
no
Dimmerabile 0-10 V
no
Dimmerabile 1-10 V
no
Dimmerazione DALI-2
no
Dimmerabile DALI
no
Dimmerabile DMX
no
Dimmerabile DSI
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio)
no
Dimmerabile GPRS
no
Dimmerabile LineSwitch
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente
no
Dimmerabile programmabile
no
Dimmerabile RF
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction
no
Dimmerabile Touch and Dim
no
Dimmerabile Zigbee
no
Dimmerabile con push-button
no
Dimming in base al dispositivo di funzionamento
no
Non dimmerabile
sì
Diffusore luce
Lente/ottica/pannello diffusore
Angolo di emissione del fascio luminoso
A raggio ampissimo > 80°
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)
SDCM5
Emissione luminosa
Diretta
Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa integrata
A++, A+, A (LED)
Resistenza agli urti
IK08
Classe di protezione
II
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1
-20...40 °C
Adatto per illuminazione di emergenza
no
Alimentazione di emergenza integrata
no
Con rilevatore di movimento
no
Con sensore di luminosità
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati)
no
Con fessure d'areazione
no
Colore della luce
Bianco
Indice di resa cromatica
80-89
Fattore di potenza
0.9
Larghezza
70.5 mm
Altezza / Profondità
70.4 mm
Tipo di cablaggio
Adatto per cablaggio passante
Numero di poli
3
Collegamento
Morsetto a innesto rapido
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471
RG1
Multicolore
No
Multi-lumen
No
Multi-angolo del fascio
No
Controllabile via Bluetooth
no
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
sì
Apparecchi stagni dalla forma classica. Caratteristiche prodotto: Alta efficienza luminosa: fino a 120 lm/W. Grado di protezione: IP65. Apertura del fascio luminono: 120°. Passante (L, N, E). Corpo in policarbonato. Vantaggi prodotto: Distribuzione uniforme della luce. Risparmio energetico fino al 50% (rispetto agli apparecchi di illuminazione che utilizzano lampade fluorescenti). Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Aree applicative: Ideale per aree industriali e di stoccaggio. Parcheggi e sottopassaggi. Garage. Officine e linee di assemblaggio. Apparecchiatura / Accessori: Materiale di montaggio per installazioni a parete e soffitto incluso.