LEDVANCE - LDVPP1680D927361 LED PAR168036 DIM 8.3W 927 GU10 P LEDV
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...220 V
Corrente nominale - 46...46 mA
Fattore di potenza - 0.7
Potenza della lampada - 8.3...8.3 W
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4099854059124
Codice prodotto
LDVPP1680D927361
Cod. produttore
PP1680D927361
Produttore
LDV
Tensione nominale
220...220 V
Corrente nominale
46...46 mA
Fattore di potenza
0.7
Potenza della lampada
8.3...8.3 W
Tipo di tensione
AC
Flusso luminoso
575...575 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612
575 lm
Efficienza luminosa
69 lm/W
Intensità luminosa
840 cd
Indice di resa cromatica
90-100
Forma della lampada
Riflettore
Lampada a filamento
no
Tipo di vetro / copertura
Chiaro
Colore della luce secondo EN 12464-1
Bianco caldo < 3300 K
Base
GU10
Colore
Bianco
Temperatura di colore
2700...2700 K
Colore del corpo
Altri
Angolo del fascio luminoso
36...36 °
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)
SDCM5
Diametro
50 mm
Lunghezza
52 mm
Grado di protezione (IP)
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015
G
Denominazione lampada
PAR16
Numero min. di cicli di commutazione
100000
Fattore di distorsione (THD)
120
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
9 kWh
Durata media nominale
25000 h
Controllo remoto possibile
no
Con rilevatore di movimento
no
Con telecomando / controllo remoto
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471
RG1
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
sì
Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPP1680D927361 - LED PAR168036 DIM 8.3W 927 GU10 P LEDV