Metz - MEZ151H1EOJOA0E OpDAT Patchkabel SC-D/LC-D OM2, 10 m
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM 2
Numero di fibre - 2
Diametro esterno guaina della singola fibra - 2 mm
Tipo di cavo - Duplex
Confezione
1 PZ
EAN
4250184179719
Codice prodotto
MEZ151H1EOJOA0E
Cod. produttore
151H1EOJOA0E
Produttore
MEZ
Tipo di fibra
Multimodale 50/125
Categoria
OM 2
Numero di fibre
2
Diametro esterno guaina della singola fibra
2 mm
Tipo di cavo
Duplex
Lunghezza
10 m
Tipo di connettore del collegamento 1
SC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2
LC-Duplex
Connessione versione APC 1
no
Connessione versione APC 2
no
Colore della guaina esterna
Arancione
Guaina antipiega
Inserito (mobile)