PHOENIX CONTACT - PHC1408742 NBC-M12MRD/ 0,5-93E/R4AC US CAVO DATI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - SF / FTP
Categoria - 5
Lunghezza - 0.5 m
Tipo di connettore del collegamento 1 - M12
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (4)
Confezione
50 PZ
EAN
4046356828642
Codice prodotto
PHC1408742
Cod. produttore
1408742
Produttore
PHC
Tipo di cavo
SF / FTP
Categoria
5
Lunghezza
0.5 m
Tipo di connettore del collegamento 1
M12
Tipo di connettore del collegamento 2
RJ45 8 (4)
Custodia del connettore 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Guaina antipiega
Prestampato (inamovibile)
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza)
no
Colore del cappuccio di protezione
Grigio
Resistente all’olio secondo EN 60811-404
no
Adatto per catena portacavi
no
Piedinatura
1:1
Grado di protezione (IP)
IP65
Cavo di rete, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PUR senza alogenati, azzurro mare RAL 5021, schermata, Maschio angolato M12 SPEEDCON / IP67, codifica: D, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 0,5 m