SCHNEIDER ELECTRIC - SNR16765 ID 4P 125A 300MA [S] CL.B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Tensione nominale - 400 V
Corrente nominale - 125 A
Corrente di guasto nominale - 300 A
Tensione nominale di isolamento Ui - 440 V
Confezione
1 PZ
EAN
3303430167655
Codice prodotto
SNR16765
Cod. produttore
16765
Produttore
SNR
Numero di poli
4
Tensione nominale
400 V
Corrente nominale
125 A
Corrente di guasto nominale
300 A
Tensione nominale di isolamento Ui
440 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp
4 kV
Metodo di montaggio
Montaggio su guida DIN
Differenziale tipo
B
Selettivo
sì
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale
no
Corrente nominale di breve durata Icw
10 kA
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco)
3 kA
Con dispositivo di bloccaggio
sì
Frequenza
50/60 Hz
Accessoriabile
sì
Grado di protezione (IP)
IP20
Larghezza in numero di moduli
4
Profondità di incasso
44 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento
-25...40 °C
Grado di inquinamento
3
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile
1.5...35 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile
1.5...50 mm²
Interruttore differenziale ID 4p 125A 300mA [s] Tipo B. gamma: Acti 9 - posizione neutro: sinistra - tipo di rete: CA - tipo di protezione differenziale: tipo B. Benefici: I differenziali ID sono il naturale complemento agli interruttori C60 e C120. I differenziali puri ID di tipo "si" sono completamente immuni alle interferenze, e forniscono quindi una tranquillità senza paragoni.... Applicazioni: Protezione in tutti gli edifici industriali e del settore terziario..