SCHNEIDER ELECTRIC - SNR28916 INS40 3P MANOPOLA ROSSA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Versione come interruttore di sicurezza - sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu - 40 A
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V - 20 kW
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
3303430289166
Codice prodotto
SNR28916
Cod. produttore
28916
Produttore
SNR
Versione come interruttore di sicurezza
sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC
690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu
40 A
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V
20 kW
Numero di poli
3
Idoneo per fissaggio a pavimento
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN
sì
Tipo di elemento di controllo
Manopola a leva lunga
Tipo di connessione al circuito di corrente principale
Connessione a vite
Grado di protezione IP frontale
IP40
Interruttore di manovra-sezionatore Compact INS non automatico con comando mediante manovra rotativa. Questo interruttore di manovra-sezionatore può essere utilizzato come dispositivo di emergenza. Per questa applicazione, deve essere facilmente visibile, accessibile e identificabile (vedere le norme e le regole sulla sicurezza delle macchine VDE 0660, VDE 0113, CNOMO, ecc.). Per facilitarne l’identificazione, l’interruttore di manovra-sezionatore per il comando di emergenza è contraddistinto da specialicolori, stabiliti dalle norme e diversi da quelli della versione standard: giallo per il fronte dell’apparecchio, rosso per la leva di manovra. Le caratteristiche elettriche e meccaniche dell’interruttore di manovra-sezionatore Compact INS per il comandodi emergenza sono identiche a quelle della versione standard. Gli interruttori di manovra-sezionatori per comando di emergenza garantiscono il sezionamento visualizzato.