SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33236 NS800L FISSO 4P SENZA MLOGIC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 800 A
Tensione nominale - 690...690 V
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 150 kA
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Protezione differenziale integrata - no
Confezione
1 PZ
EAN
3303430332367
Codice prodotto
SNR33236
Cod. produttore
33236
Produttore
SNR
Corrente ininterrotta nominale Iu
800 A
Tensione nominale
690...690 V
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz
150 kA
Tipo di dispositivo
Esecuzione Fissa
Protezione differenziale integrata
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale
Connessione a bullone
Adatto al montaggio su guida DIN
no
Montaggio su barra DIN opzionale
no
Numero di contatti ausiliari NC
0
Numero di contatti ausiliari NO
0
Numero di contatti ausiliari in scambio
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile
no
Con sganciatore di minima tensione integrato
no
Numero di poli
4
Posizione del collegamento al circuito principale
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo
Levetta
Dispositivo completo con unità di sicurezza
no
Motorizzazione integrata
no
Motorizzazione opzionale
no
Grado di protezione (IP)
IP30
Interruttore Compact NS800L, 4 poli, Fisso, S/sganciatore. gamma prodotto: NS630b...1600 - tipo di prodotto o componente: base interruttore - nome abbreviato: Compact NS800L - applicazione: distribuzione - nome interruttore: Compact NS800L - posizione neutro: sinistra - tipo di rete: CA - calibro interruttore: L - categoria di utilizzazione: categoria A. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori..