SCHNEIDER ELECTRIC - SNRENN05002 SCAT.DER.IP55 65X65X45 ENTR STAGNE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione max. del conduttore - 20 mm²
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Forma - Quadrato
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Installazione nel terreno - no
Confezione
1 PZ
EAN
3295150050020
Codice prodotto
SNRENN05002
Cod. produttore
ENN05002
Produttore
SNR
Sezione max. del conduttore
20 mm²
Equipaggiamento / Dotazione
Nessuno
Forma
Quadrato
Metodo di montaggio
Montaggio a parete / soffitto
Installazione nel terreno
no
Montaggio sott\'acqua
no
Per tubo di diametro
20 mm
Ingresso sul fondo
no
Lunghezza
88 mm
Larghezza
88 mm
Profondità
45 mm
Ampliabile
no
Numero di ingressi
4
Tipo di foratura
Membrana di tenuta
Materiale
Plastica
Privo di alogeni
sì
Superficie
Non trattato
Colore
Grigio
Grado di protezione (IP)
IP55
Tipo di protezione (NEMA)
Altri
Modello coperchio
Coperchio cieco
Coperchio trasparente
no
Fissaggio del coperchio
Agganciabile
Possibile fissaggio con colata
no
Massa colabile in dotazione
no
Piombabile
no
Mantenimento del circuito
Nessuno
Schermata
no
Resistente agli agenti atmosferici
sì
Temperatura di esercizio
-25...40 °C
Versione antideflagrante
no
Per zona ATEX atmosfera gas
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere
Nessuno
La scatola di derivazione quadrata da parete, codice ENN05002, è dotata di 4 entrate stagne da 4 x 20 mm e un coperchio con chiusura a scatto senza viti. Colore grigio, dimensioni: larghezza 88 mm, altezza 45 mm e profondità 88 mm. Sono inclusi tappi copriviti a garanzia del doppio isolamento. Resistenza agli urti IK07. Resistenza al fuoco 650°C. Materiale: corpo ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), copertura PP (polipropilene), entrate stagne SBS (stirene butadiene stirene). L'elevato grado di protezione IP55, garantisce installazioni sicure in ambienti con condizioni difficili, sia all'interno che all'esterno, esposti ad umidità e polvere, come quelli dell'industria, delle fattorie, dei parcheggi o persino del bagno di casa. Mureva è la soluzione ideale per applicazioni in luoghi umidi o polverosi, senza preoccuparsi sulla sicurezza dell'installazione. Poiché le scatole Mureva di Schneider Electric soddisfano pienamente qualunque requisito di sicurezza, tutte le installazionia montaggio superficiale possono essere realizzate indipendentemente dall'ambiente o dalle esigenze di sicurezza. Le scatole sono facili da installare, stabili e prive di alogeni. Si possono equipaggiare in base alle proprie esigenze specifiche o acquistare come scatole di derivazione complete. Con le forniture elettriche Mureva a portata di mano, nessun lavoro sarà troppo impegnativo! A volte serve elettricità là dove non è possibile installarla, come in luoghi umidi o polverosi o il cui progetto non prevedeva la presenza di elettricità. Nessun problema! Le scatole Mureva di Schneider Electric soddisfano pienamente qualunque requisito di sicurezza. Grazie alla facilità d'installazione, alla tenuta del fissaggio e ai materiali privi di alogeni,tutte le installazioni da parete possono essere realizzate rispondendo a ogni esigenza d'impianto in totale sicurezza.