SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16F723 PR.INC.INCL.IP67 2PT 16A 220V CR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Tensione nominale - 200...250 V
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
3303432011185
Codice prodotto
SNRPKY16F723
Cod. produttore
PKY16F723
Produttore
SNR
Amperaggio (norme IEC)
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2
230 V (50-60 Hz) blu
Tensione nominale
200...250 V
Frequenza nominale
50...60 Hz
Numero di poli
3
Riferimento orario
6 h
Colore identificativo
Blu
Numero RAL
7035
Grado di protezione (IP)
IP67
Sistema di connessione
Morsetto non a vite
Direzione di inserimento
Angolato
Materiale
Plastica
Conforme alle norme MIL
no
Dimensione verticale della flangia
85 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio
60 mm
Dimensione orizzontale della flangia
65 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio
52 mm
La presa industriale inclinata da incasso, Pratika, con cablaggio rapido, ha poli 2P+E, corrente nominale di 16 A e tensione di esercizio di 230 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 73 mm x (A) 85 mm. Grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 16 A è da 1 mm² a 4 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore di tensione nominale in blu per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6 h.