SIGNIFY ITALY SPA - PHA36036200 RC132V G4 LED34S/830 PSU W60L60 NOC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a sospensione - sì
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto per montaggio incassato - sì
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8718699386146
Codice prodotto
PHA36036200
Cod. produttore
36036200
Produttore
PHI
Montaggio a parete
no
Adatto per montaggio a sospensione
sì
Adatto per montaggio a soffitto
sì
Adatto per montaggio incassato
sì
Adatto per montaggio a parete
sì
Adatto per configurazione in fila continua
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1
no
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Adatto per numero di lampade
2
Portalampada
Altri
Materiale (del corpo)
Alluminio
Trattamento superficie (corpo)
Verniciatura a polveri
Colore del corpo
Bianco
Materiale del diffusore
Plastica, opalescente
Tipo di ottica
Nessuno
Tipo di tensione
AC
Tensione nominale
220...240 V
Corrente nominale
140...140 mA
Alimentazione
Driver LED controllato in corrente
Alimentatore incluso
sì
Alimentatore intercambiabile
no
Dimmerabile 0-10 V
no
Dimmerabile 1-10 V
no
Dimmerazione DALI-2
no
Dimmerabile DALI
no
Dimmerabile DMX
no
Dimmerabile DSI
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio)
no
Dimmerabile LineSwitch
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente
no
Dimmerabile programmabile
no
Dimmerabile RF
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction
no
Dimmerabile Touch and Dim
no
Dimmerabile Zigbee
no
Dimmerabile con push-button
no
Non dimmerabile
sì
Diffusore luce
Lente/ottica/pannello diffusore
Distribuzione luminosa
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso
A raggio ampissimo > 80°
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)
SDCM3
Emissione luminosa
Diretta
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015
Non richiesto
Durata utile L70/B50 a 25 °C
55000 h
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B
40
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C
68
Grado di protezione (IP)
IP20
Resistenza agli urti
IK02
Classe di protezione
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1
10...40 °C
Adatto per illuminazione di emergenza
no
Alimentazione di emergenza integrata
no
Con rilevatore di movimento
no
Con sensore di luminosità
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati)
sì
Con fessure d'areazione
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Max prestazioni del sistema
33 W
Rendimento luminoso delle lampade
105 lm/W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
3400 lm
Colore della luce
Bianco
Temperatura di colore
3000...3000 K
Valore sfarfallio Pst LM
1
Indice di resa cromatica
80-89
Fattore di potenza
0.9
Valore effetto stroboscopio SVM
1.6
CLO - Flusso luminoso costante
no
Larghezza
597 mm
Altezza / Profondità
34 mm
Lunghezza
597 mm
Lunghezza di incasso
597 mm
Larghezza di incasso
597 mm
Altezza/profondità di installazione
120 mm
Tipo di cablaggio
Adatto per cablaggio passante
Numero di poli
6
Sezione del conduttore
0.75 mm²
Collegamento
Morsetto a innesto rapido
Fattore di distorsione (THD)
0.2
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471
RG0
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)
23
Temperatura colore regolabile
No
Flusso luminoso regolabile
No
Multi-angolo del fascio
No
Controllabile via Bluetooth
no
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
LED-Panel
sì
Il CoreLine Pannello di Generazione 4 offre apparecchi di illuminazione innovativi, di facile utilizzo e di alta qualità, pronti per sostituire direttamente quelli esistenti nelle applicazioni di illuminazione generale. L'innovativo MultiColour/Lumen delCoreLine Panello offre due tonalità di bianco e quattro pacchetti lumen in un unico apparecchio di illuminazione. Inoltre, grazie al nuovo connettore, l'installazione risulta semplice e rapida.