SIGNIFY ITALY SPA - PHLCOREHPL80840G TFORCE CORE LED HPL 18W E27 840 FR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 120...120 mA
Fattore di potenza - 0.98
Potenza della lampada - 27...27 W
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8718699750312
Codice prodotto
PHLCOREHPL80840G
Cod. produttore
COREHPL80840G
Produttore
PHI
Tensione nominale
220...240 V
Corrente nominale
120...120 mA
Fattore di potenza
0.98
Potenza della lampada
27...27 W
Tipo di tensione
AC
Flusso luminoso
3000...3000 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612
3000 lm
Efficienza luminosa
111 lm/W
Indice di resa cromatica
80-89
Forma della lampada
Altri
Lampada a filamento
no
Tipo di vetro / copertura
Opaco
Colore della luce secondo EN 12464-1
Bianco neutro 3300-5300 K
Base
E27
Colore
Bianco
Temperatura di colore
4000...4000 K
Colore del corpo
Bianco
Angolo del fascio luminoso
300...300 °
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)
SDCM6
Diametro
96 mm
Lunghezza
228 mm
Grado di protezione (IP)
IP40
Indice di efficienza energetica (IEE)
0.1226
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015
C
Denominazione lampada
Altri
Numero min. di cicli di commutazione
50000
Fattore di distorsione (THD)
1.4
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
27 kWh
Durata media nominale
25000 h
Controllo remoto possibile
no
Con telecomando / controllo remoto
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471
RG1
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
Le nuove lampade Philips Trueforce Core LED HPL offrono una soluzione a LED pratica con un breve periodo di ammortamento soluzione per la sostituzione delle lampade a scarica ad alta intensità (HID).Questi prodotti di nuova generazione offrono l'efficienza energetica e lunga durata sostuendo le vecchie lampade a scarica a tecnologia basata su mercurio, offrendo risparmi immediati con un investimento iniziale ridotto. Inoltre, sono stati progettati per assicurare le stesse dimensioni della lampada e la stessa distribuzione della luce delle altre lampade HID; Il tutto grazie alla nostra tecnologia con filamento LED ad alta potenza.In più, il fattore di protezione IP65 rende questi prodotti adatti ad applicazioni per esterni e interni.