SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORESONT100730 TFORCE CORE LED ROAD 40W 730 E40 MV
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 178...178 mA
Fattore di potenza - 0.9
Potenza della lampada - 40...40 W
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8719514316331
Codice prodotto
PHLCORESONT100730
Cod. produttore
CORESONT100730
Produttore
PHI
Tensione nominale
220...240 V
Corrente nominale
178...178 mA
Fattore di potenza
0.9
Potenza della lampada
40...40 W
Tipo di tensione
AC
Flusso luminoso
7200...7200 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612
7200 lm
Efficienza luminosa
180 lm/W
Indice di resa cromatica
70-79
Forma della lampada
Altri
Lampada a filamento
sì
Tipo di vetro / copertura
Chiaro
Colore della luce secondo EN 12464-1
Bianco caldo < 3300 K
Base
E40
Colore
Bianco
Temperatura di colore
3000...3000 K
Colore del corpo
Altri
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)
SDCM6
Diametro
46 mm
Lunghezza
225 mm
Grado di protezione (IP)
IP65
Indice di efficienza energetica (IEE)
0.0757
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015
C
Denominazione lampada
Altri
Numero min. di cicli di commutazione
15000
Fattore di distorsione (THD)
0.35
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
40 kWh
Durata media nominale
25000 h
Controllo remoto possibile
no
Con telecomando / controllo remoto
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471
RG1
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
Le nuove lampade Philips Trueforce Core LED SON-T offrono una soluzione a LED pratica con un breve periodo di ammortamento per la sostituzione delle lampade a scarica ad alta intensità (HID). Questi prodotti di nuova generazione portano l'efficienza energetica e la lunga durata alla sostituzione delle lampade HID con LED, offrendo risparmi immediati con un investimento iniziale ridotto. Inoltre, sono stati progettati per assicurare le stesse dimensioni della lampada e la stessa distribuzione della luce delle altre lampade HID, così non vi accorgerete mai della differenza. Il tutto grazie alla nostra tecnologia con filamento LED ad alta potenza. In più, l'originale design IP65 rende questi prodotti adatti ad applicazioni per esterni.