SIGNIFY ITALY SPA - PHLPL11844P MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 11.9 W
Flusso luminoso - 880 lm
Base - 2G7 (4-pin)
Indice di resa cromatica - 80-89
Temperatura del colore - 4000 K
Confezione
1 PZ
EAN
8711500261229
Codice prodotto
PHLPL11844P
Cod. produttore
PL11844P
Produttore
PHI
Potenza della lampada
11.9 W
Flusso luminoso
880 lm
Base
2G7 (4-pin)
Indice di resa cromatica
80-89
Temperatura del colore
4000 K
Diametro
28 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1
Bianco neutro 3300-5300 K
Tonalità di luce
840
Lunghezza complessiva
219.9 mm
Starter integrato
no
Tecnologia ad amalgama
no
Per applicazioni speciali
Altri
Colore
Bianco
Numero di tubi
2
Adatto per alimentatore elettronico
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015
G
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
12 kWh
Durata media nominale
13000 h
Denominazione lampada
Altri
MASTER PL-S è un'efficiente lampada fluorescente compatta a basso wattaggio, tipicamente utilizzata a scopo decorativo e di orientamento. La tecnologia "a ponte" inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versione a 4 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettronico ed è fornita con un attacco ""plug-in/pull-out"".