SIGNIFY ITALY SPA - PHLPL2484 MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 24.2 W
Flusso luminoso - 1800 lm
Base - 2G11 (4-pin)
Indice di resa cromatica - 80-89
Temperatura del colore - 4000 K
Confezione
25 PZ
EAN
8711500706720
Codice prodotto
PHLPL2484
Cod. produttore
PL2484
Produttore
PHI
Potenza della lampada
24.2 W
Flusso luminoso
1800 lm
Base
2G11 (4-pin)
Indice di resa cromatica
80-89
Temperatura del colore
4000 K
Diametro
39 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1
Bianco neutro 3300-5300 K
Tonalità di luce
840
Lunghezza complessiva
321.6 mm
Starter integrato
no
Tecnologia ad amalgama
no
Per applicazioni speciali
Altri
Colore
Bianco
Numero di tubi
2
Adatto per alimentatore elettronico
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015
G
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
25 kWh
Durata media nominale
20000 h
Denominazione lampada
Altri
MASTER PL-L è una lampada fluorescente compatta lineare di medio-alto wattaggio, tipicamente utilizzata negli apparecchi per illuminazione generale a soffitto per applicazioni in negozi, hotel, ristoranti e bar e uffici, che richiedono livelli di illuminazione superiori. La tecnologia "a ponte" inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. Progettata per il funzionamento su alimentatore con controllo elettromagnetico o elettronico HF, è fornita con un attacco plug-in/pull-out.