SLV ITALIA SRL - SLV153580 KALU TRACK, SPOT FOR 240V 3-PHASE TRACK,
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con rilevatore di movimento - no
Lampada - Lampada alogena LV (Low Voltage)
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 1
Portalampada - G53
Confezione
1 PZ
EAN
4024163136013
Codice prodotto
SLV153580
Cod. produttore
153580
Produttore
SLV
Con rilevatore di movimento
no
Lampada
Lampada alogena LV (Low Voltage)
Con lampada
no
Adatto per numero di lampade
1
Portalampada
G53
Materiale (del corpo)
Alluminio
Colore del corpo
Nero
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso
sì
Distribuzione luminosa
Simmetrica
Adatto per lampade di potenza
50...50 W
Colore della luce
Bianco
Temperatura di colore
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
650 lm
Altezza / Profondità
180 mm
Diametro esterno
120 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)
no
Faretto ruotabile e orientabile KALU TRACK, con apposito adattatore, per il sistema a binario trifase ad alta tensione. Concepito come estensione dell’apprezzata serie KALU, questo faretto su binario richiama nella forma l’appartenenza a questa famiglia di prodotti. Con la combinazione di adattatore per binario e trasformatore, le lampadine a basso voltaggio vengono montate su un binario da 220V. Per soddisfare qualsiasi esigenza di illuminazione sono disponibili versioni alternative con attacco GX53 e con moduli incorporati Philips LED per il sistema monofase e trifase. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: D - A+