VIMAR S.P.A. - VIW22649.76 PLACCA 5M BS BRONZO LUCENTE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 5
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 5
Numero di unità verticali - 1
Numero di moduli per riga (orizzontale) - 5
Confezione
1 PZ
EAN
8007352609945
Codice prodotto
VIW22649.76
Cod. produttore
22649.76
Produttore
VIW
Numero di unità
5
Direzione di montaggio
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali
5
Numero di unità verticali
1
Numero di moduli per riga (orizzontale)
5
Numero di righe di moduli (verticale)
1
Con cornice di montaggio
sì
Installabile a incasso
sì
Adatto per torrette a scomparsa
sì
Adatto per canale porta apparecchi
sì
Adatto per installazione ad incasso in mobili
sì
Con casella di testo
sì
Materiale
Altri
Qualità del materiale
Altri
Superficie
Altri
Tipo di superficie
Lucido
Colore
Bronzo
Numero RAL (affine)
8008
Trasparente
no
Con coperchio a cerniera
no
Grado di protezione (IP)
IP00
Tipo di fissaggio
Fissaggio a morsetto
Larghezza
159.3 mm
Altezza
90 mm
Profondità
11.55 mm
Larghezza di incasso
159.3 mm
Altezza di incasso
90 mm
Diametro del foro (apertura)
0 mm
Placca 5 moduli BS, cristallo, bronzo lucente