Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Articoli Nuovi / In Esaurimento
Serie prodotto
Diametro esterno
Colore
Codice prodotto cliente associato
Tipo di collegamento elettrico
Automazione industriale
10000 prodotti
Adatto come bobina di soppressione: sì
Adatto come bobina di rete: sì
Adatto come bobina di commutazione: sì
Tipo di accessorio elettrico: Altri
Tipo di accessorio meccanico: Altri
Funzione: Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC: 110...110 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC: 110...110 V
Materiale (del corpo): Plastica
Larghezza: 100 mm
Altezza: 145 mm
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC): 20.4...28.8 V
Risoluzione degli ingressi analogici: 16 Bit
Numero di ingressi analogici: 8
Tensione di rete: 200...240 V
Frequenza di rete: 50/60 Hz
Numero di fasi in ingresso: 1
Tipo di avviamento motore: Avviamento diretto
Tensione nominale di comando Us DC: 60...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Numero di contatti principali NC: 2
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC: 400...400 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC: 400...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC): 18...30 V
Numero di contatti di scambio: 0
Numero di contatti NO: 1
Numero di contatti NC: 1
Tipo di avviamento motore: Avviamento diretto
Con sganciatore di cortocircuito: sì
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC: 0...0 V
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu: 32 A
Tensione di esercizio nominale Ue: 200...480 V
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V: 7.5 kW