Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Articoli Nuovi / In Esaurimento
Serie prodotto
Diametro esterno
Colore
Codice prodotto cliente associato
Tipo di collegamento elettrico
Automazione industriale
10000 prodotti
Tipo di avviamento motore: Avviamento diretto
Con sganciatore di cortocircuito: sì
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC: 230...230 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC): 25.1...31.6 V
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Numero di ingressi digitali: 2
Funzione: PLC - altri dispositivi
Lunghezza: 4 m
Adatto per scheda di ingresso PLC: sì
Tensione di rete: 200...240 V
Frequenza di rete: 50/60 Hz
Numero di fasi in ingresso: 3
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC: 500...550 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC: 500...550 V
Tensione nominale di comando Us DC: 500...550 V
Numero di ingressi digitali: 16
Numero di uscite digitali: 0
Ingressi digitali configurabili: sì
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC): 19.2...28.8 V
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Numero di ingressi digitali: 8
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC: 200...220 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC: 200...220 V
Tensione nominale di comando Us DC: 200...220 V
Intervallo di corrente regolabile: 5.5...8 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue: 690 V
Metodo di montaggio: Montaggio diretto
Tipo di accessorio meccanico: Altri
Intervallo di corrente regolabile: 32...115 A
Numero di contatti ausiliari NC: 1
Numero di contatti ausiliari NO: 1
Tensione di rete: 380...480 V
Frequenza di rete: 50/60 Hz
Numero di fasi in ingresso: 3
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC: 110...110 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC: 110...110 V
Tensione nominale di comando Us DC: 0...0 V