Articoli Nuovi / In Esaurimento
Serie prodotto
Diametro esterno
Colore
Codice prodotto cliente associato
Grado di protezione (IP)
Risultati per "schneider"
10000 prodotti
Numero di elementi di comando: 1
Forma del pulsante: Piatta
Colore del pulsante: Verde
Colore del pulsante: Nero
Numero di elementi di comando: 1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione: Tondo
Metodo di montaggio: Montaggio a parete / incasso
Funzione: Illuminazione uscita di sicurezza
Adatto per tipo di indicatore: Etichetta adesiva
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero di contatti NO: 2
Numero di contatti NC: 0
Metodo di montaggio: Incasso a parete
Numero di righe: 2
Larghezza in numero di moduli: 24
Amperaggio (norme IEC): 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 230 V (50-60 Hz) blu
Tensione nominale: 200...250 V
Numero di poli: 4
Tensione nominale: 415 V
Corrente nominale: 63 A
Tensione nominale: 690 V
Metodo di montaggio: Montaggio su guida DIN
Per fusibili di dimensioni: 22x58 mm
Profondità di incasso: 44 mm
Caratteristica di intervento: C
Numero di poli (totale): 2
Numero di poli (totale): 2
Numero di poli protetti: 1
Tensione nominale: 230 V
Profondità di incasso: 44 mm
Caratteristica di intervento: C
Numero di poli (totale): 2
Numero di poli (totale): 2
Numero di poli protetti: 1
Tensione nominale: 230 V