Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Articoli Nuovi / In Esaurimento
Serie prodotto
Diametro esterno
Colore
Sezione nominale
Numero di conduttori
Codice prodotto cliente associato
Colore del corpo
Lampada
Tensione nominale
Con lampada
Materiale (del corpo)
Alimentazione
Grado di protezione (IP)
Materiale del diffusore
Alimentatore incluso
Illuminazione
10000 prodotti
Montaggio a parete: sì
Adatto per montaggio a sospensione: sì
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Metodo di montaggio: Ad appoggio / Alzata
Lampada: LED non sostituibile
Con lampada: sì
Metodo di montaggio: Con attacco inferiore / laterale
Lampada: LED non sostituibile
Con lampada: sì
Montaggio a parete: sì
Adatto per montaggio a soffitto: no
Adatto per montaggio incassato: no
Montaggio a parete: no
Adatto per montaggio a sospensione: no
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Montaggio a parete: no
Adatto per montaggio a sospensione: sì
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Lampada: LED non sostituibile
Con lampada: sì
Materiale: Plastica
Temperatura di colore: 6500...6500 K
Lunghezza: 1210 mm
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1: 5040 lm
Diametro della testa del palo: 60 mm
Materiale: Acciaio
Altezza del punto luminoso: 5.8 m
Tensione nominale: 220...240 V
Corrente nominale: 60...60 mA
Fattore di potenza: 0.7
Montaggio a parete: no
Adatto per montaggio a sospensione: sì
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Con lampada: sì
Adatto per numero di lampade: 1
Materiale (del corpo): Altri
Tensione nominale: 220...240 V
Corrente nominale: 35...35 mA
Fattore di potenza: 0.4
Tensione nominale: 230...230 V
Potenza della lampada: 3.5...3.5 W
Tipo di tensione: AC
Tensione nominale: 220...220 V
Corrente nominale: 68...68 mA
Potenza della lampada: 10...10 W